Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH274167
Cod. Produttore
274167
Cod. EAN
4013364128200

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo INOX/ramato x Td8-10mm
La staffa portafilo in inox e ramato è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una resistenza eccezionale e una lunga durata nel tempo. Questa staffa è progettata per offrire una soluzione sicura e affidabile, ideale per l'uso con il TD8. Con il suo design robusto, facilita l'organizzazione dei cavi, contribuendo a un ambiente di lavoro ordinato e efficiente. Perfetta per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: La staffa portafilo in inox e ramato è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una resistenza eccezionale e una lunga durata nel tempo. Questa staffa è progettata per offrire una soluzione sicura e affidabile, ideale per l'uso con il TD8. Con il suo design robusto, facilita l'organizzazione dei cavi, contribuendo a un ambiente di lavoro ordinato e efficiente. Perfetta per professionisti del settore elettrico.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

8-10 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2) ramato

tipo di fissaggio supporto

con tassello

materiale della parte inferiore

plastica

distanza parete

30.0 mm 30.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO INOX/RAMATO X TD8-