› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

STAFFA PORTAFILO INOX CON FILETTO M

Cod. Rexel DEH274113
Cod. Produttore 274113
Cod. EAN 4013364123403

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo filettatura: M
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Applicazione: Fissaggio cavi
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Design: Funzionale e robusto
  • Gestione spazio: Ottimale
  • Serie: DEH274113

Descrizione del prodotto

La staffa portafilo inox con filetto M è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e duratura. Realizzata in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e robustezza, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Questo prodotto è progettato per facilitare il fissaggio di cavi e fili, assicurando un'organizzazione ottimale e una gestione efficace dello spazio. La sua costruzione di alta qualità e il design funzionale la rendono un'ottima scelta per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: La staffa portafilo inox con filetto M è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e duratura. Realizzata in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e robustezza, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Questo prodotto è progettato per facilitare il fissaggio di cavi e fili, assicurando un'organizzazione ottimale e una gestione efficace dello spazio. La sua costruzione di alta qualità e il design funzionale la rendono un'ottima scelta per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

13 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

foro con filettatura M

dimensione della filettatura metrica

8

distanza parete

20.0 mm 20.0 mm

STAFFA PORTAFILO INOX CON FILETTO M