Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH275225
Cod. Produttore
275225
Cod. EAN
4013364103467

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo in PA grigia per HVI
La staffa portafilo DEH275225 è realizzata in robusto PA grigio, progettata specificamente per garantire un supporto sicuro e durevole. Questo accessorio è ideale per l'installazione di sistemi elettrici, offrendo una soluzione pratica e funzionale. La sua costruzione in materiale PA assicura resistenza e stabilità, rendendola perfetta per ambienti di lavoro esigenti. Scegli la staffa portafilo DEH275225 per un supporto affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: La staffa portafilo DEH275225 è realizzata in robusto PA grigio, progettata specificamente per garantire un supporto sicuro e durevole. Questo accessorio è ideale per l'installazione di sistemi elettrici, offrendo una soluzione pratica e funzionale. La sua costruzione in materiale PA assicura resistenza e stabilità, rendendola perfetta per ambienti di lavoro esigenti. Scegli la staffa portafilo DEH275225 per un supporto affidabile e di qualità.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

23 mm circolare

materiale del supporto

plastica

tipo di fissaggio supporto

foro

materiale del bloccaggio

plastica

materiale della parte inferiore

plastica

distanza parete

19.0 mm 19.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO IN PA GRIGIA PER H