Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH204027
Cod. Produttore
204027
Cod. EAN
4013364018969

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo DEHNsnap plastica marr.
La staffa portafilo Dehnsnap in plastica è un accessorio essenziale per l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici. Realizzata in materiale plastico resistente, offre una soluzione pratica e duratura per mantenere i cavi in ordine. Il design innovativo garantisce facilità di installazione e utilizzo, rendendo questa staffa ideale per applicazioni sia domestiche che professionali. Con la staffa portafilo Dehnsnap, la gestione dei cavi diventa semplice e efficiente. Descrizione del produttore: La staffa portafilo Dehnsnap in plastica è un accessorio essenziale per l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici. Realizzata in materiale plastico resistente, offre una soluzione pratica e duratura per mantenere i cavi in ordine. Il design innovativo garantisce facilità di installazione e utilizzo, rendendo questa staffa ideale per applicazioni sia domestiche che professionali. Con la staffa portafilo Dehnsnap, la gestione dei cavi diventa semplice e efficiente.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

dimensioni del conduttore

8 mm circolare

materiale del supporto

plastica

tipo di fissaggio supporto

foro con filettatura M

dimensione della filettatura metrica

6

distanza parete

36.0 mm 36.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO DEHNSNAP PLASTICA