Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH204004
Cod. Produttore
204004
Cod. EAN
4013364019003

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo DEHNsnap plastica grigia
La staffa portafilo Dehnsnap in plastica rappresenta una soluzione pratica e versatile per l'organizzazione dei cavi. Realizzata in materiale plastico di alta qualità, questa staffa è progettata per garantire una lunga durata e resistenza. Il design innovativo consente un'installazione semplice e un supporto sicuro per i cavi, mantenendo l'area di lavoro ordinata e priva di ingombri. Ideale per applicazioni elettriche, la staffa portafilo Dehnsnap è un elemento essenziale per ogni progetto di impiantistica. Descrizione del produttore: La staffa portafilo Dehnsnap in plastica rappresenta una soluzione pratica e versatile per l'organizzazione dei cavi. Realizzata in materiale plastico di alta qualità, questa staffa è progettata per garantire una lunga durata e resistenza. Il design innovativo consente un'installazione semplice e un supporto sicuro per i cavi, mantenendo l'area di lavoro ordinata e priva di ingombri. Ideale per applicazioni elettriche, la staffa portafilo Dehnsnap è un elemento essenziale per ogni progetto di impiantistica.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

dimensioni del conduttore

8 mm circolare

materiale del supporto

plastica

tipo di fissaggio supporto

foro con filettatura M

dimensione della filettatura metrica

8

distanza parete

36.0 mm 36.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO DEHNSNAP PLASTICA