Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH207029
Cod. Produttore
207029
Cod. EAN
4013364042711

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo DEHNgrip INOX per Td8mm
La staffa portafilo DEHNGRIP in acciaio inox è un accessorio essenziale per garantire una gestione sicura e ordinata dei cavi. Realizzata in materiale resistente, questa staffa offre una soluzione duratura e affidabile per il supporto dei cablaggi elettrici. Il design innovativo facilita l'installazione e l'accesso ai fili, rendendola ideale per applicazioni professionali e domestiche. Scegli la staffa portafilo DEHNGRIP per una combinazione di funzionalità e robustezza. Descrizione del produttore: La staffa portafilo DEHNGRIP in acciaio inox è un accessorio essenziale per garantire una gestione sicura e ordinata dei cavi. Realizzata in materiale resistente, questa staffa offre una soluzione duratura e affidabile per il supporto dei cablaggi elettrici. Il design innovativo facilita l'installazione e l'accesso ai fili, rendendola ideale per applicazioni professionali e domestiche. Scegli la staffa portafilo DEHNGRIP per una combinazione di funzionalità e robustezza.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

dimensioni del conduttore

8 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

foro

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

distanza parete

32.0 mm 32.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO DEHNGRIP INOX PER