Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH207017
Cod. Produttore
207017
Cod. EAN
4013364054905

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo DEHNgrip Cu per Td 8mm
La staffa portafilo DehnGrip CU per TD è un accessorio essenziale per l'installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre robustezza e durata nel tempo. Progettata per garantire un supporto sicuro e affidabile, è ideale per l'organizzazione dei cavi. La sua finitura elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente elettrico, rendendola una scelta pratica e funzionale. Scopri la versatilità e l'affidabilità della staffa portafilo DehnGrip CU. Descrizione del produttore: La staffa portafilo DehnGrip CU per TD è un accessorio essenziale per l'installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre robustezza e durata nel tempo. Progettata per garantire un supporto sicuro e affidabile, è ideale per l'organizzazione dei cavi. La sua finitura elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente elettrico, rendendola una scelta pratica e funzionale. Scopri la versatilità e l'affidabilità della staffa portafilo DehnGrip CU.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

dimensioni del conduttore

8 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

foro con filettatura M

materiale del supporto

rame

dimensione della filettatura metrica

6

distanza parete

20.0 mm 20.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO DEHNGRIP CU PER TD