Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH250001
Cod. Produttore
250001
Cod. EAN
4013364023888

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo DEHNfix INOX P- grigia

Documentazione tecnica

La staffa portafilo DEHNFIX in acciaio inox è un componente essenziale per la gestione dei cavi. Realizzata in materiale resistente, garantisce durabilità e stabilità. Il design pratico consente un'installazione semplice e sicura, rendendola ideale per diverse applicazioni elettriche. Con la sua finitura in acciaio inox, offre anche una protezione efficace contro la corrosione, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La staffa DEHNFIX è perfetta per chi cerca affidabilità e qualità nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: La staffa portafilo DEHNFIX in acciaio inox è un componente essenziale per la gestione dei cavi. Realizzata in materiale resistente, garantisce durabilità e stabilità. Il design pratico consente un'installazione semplice e sicura, rendendola ideale per diverse applicazioni elettriche. Con la sua finitura in acciaio inox, offre anche una protezione efficace contro la corrosione, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La staffa DEHNFIX è perfetta per chi cerca affidabilità e qualità nei propri progetti elettrici.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

6-10 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)/plastica

tipo di fissaggio supporto

foro

materiale del bloccaggio

acciaio inossidabile (A2)

materiale della parte inferiore

plastica

distanza parete

30.0 mm 30.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO DEHNFIX INOX P- GR