Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH286819
Cod. Produttore
286819
Cod. EAN
4013364085824

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo con cavallotto INOX

Documentazione tecnica

La staffa portafilo con cavalletto Ino è un accessorio essenziale per l'organizzazione e la gestione dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una soluzione robusta e duratura per mantenere i cavi in ordine. Il design pratico consente un'installazione semplice, rendendo questa staffa ideale per qualsiasi ambiente di lavoro. Con la sua costruzione affidabile, è perfetta per garantire un'ottima gestione dei cavi, contribuendo a un'area di lavoro più sicura e ordinata. Descrizione del produttore: La staffa portafilo con cavalletto Ino è un accessorio essenziale per l'organizzazione e la gestione dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una soluzione robusta e duratura per mantenere i cavi in ordine. Il design pratico consente un'installazione semplice, rendendo questa staffa ideale per qualsiasi ambiente di lavoro. Con la sua costruzione affidabile, è perfetta per garantire un'ottima gestione dei cavi, contribuendo a un'area di lavoro più sicura e ordinata.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

7-10 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

con tassello

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del bloccaggio

acciaio inossidabile (A2)

materiale della parte inferiore

plastica

distanza parete

15.0 mm 15.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO CON CAVALLOTTO INO