Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH206807
Cod. Produttore
206807
Cod. EAN
4013364046306

Informazioni di prodotto

Staffa portaf.xtetti SPANNgripNIRO/galCu
Scopri la staffa portaf.xtetti SpannGrip, un prodotto versatile e robusto, ideale per applicazioni elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, garantisce una resistenza eccezionale e una lunga durata. La finitura nera conferisce un aspetto elegante, rendendola perfetta per ambienti professionali. Questa staffa è progettata per offrire una tenuta sicura e affidabile, assicurando che i tuoi progetti elettrici siano sempre in ordine e ben supportati. Descrizione del produttore: Scopri la staffa portaf.xtetti SpannGrip, un prodotto versatile e robusto, ideale per applicazioni elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, garantisce una resistenza eccezionale e una lunga durata. La finitura nera conferisce un aspetto elegante, rendendola perfetta per ambienti professionali. Questa staffa è progettata per offrire una tenuta sicura e affidabile, assicurando che i tuoi progetti elettrici siano sempre in ordine e ben supportati.

applicazione

colmo/linea di colmo

tipo di montaggio

serrabile

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

zona di tensione

180.0 mm 280.0 mm

materiale del supporto

rame

materiale del supporto

rame

Produttore

STAFFA PORTAF.XTETTI SPANNGRIPNIRO/