Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH204127
Cod. Produttore
204127
Cod. EAN
4013364028142

Informazioni di prodotto

Staffa portaf.xtetti regolabileINOX/galCu
La staffa portaf.xtetti regolabile in acciaio inox rappresenta una soluzione versatile e robusta per le vostre esigenze di montaggio. Realizzata in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Il design regolabile permette un'installazione facile e personalizzabile, garantendo una tenuta sicura. Perfetta per applicazioni elettriche, questa staffa combina funzionalità e stile, rendendola un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: La staffa portaf.xtetti regolabile in acciaio inox rappresenta una soluzione versatile e robusta per le vostre esigenze di montaggio. Realizzata in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Il design regolabile permette un'installazione facile e personalizzabile, garantendo una tenuta sicura. Perfetta per applicazioni elettriche, questa staffa combina funzionalità e stile, rendendola un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

applicazione

colmo/linea di colmo

tipo di montaggio

serrabile

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

zona di tensione

180.0 mm 280.0 mm

materiale del supporto

plastica

materiale del supporto

rame

Produttore

STAFFA PORTAF.XTETTI REGOLABILEINOX