Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH204107
Cod. Produttore
204107
Cod. EAN
4013364028104

Informazioni di prodotto

La staffa portaf.xtetti regolabile in inox DEH204107 offre una soluzione robusta e versatile per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design regolabile
  • Materiale inox resistente alla corrosione
  • Adattabilità a diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporto stabile e affidabile nel tempo
  • Durabilità elevata riduce la necessità di manutenzione
  • Risparmio energetico indiretto grazie a installazioni sicure e ottimali
La staffa portaf.xtetti regolabile in inox DEH204107 è un accessorio versatile e resistente, progettato per garantire un supporto sicuro e affidabile. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, offre una durabilità eccezionale e resistenza alla corrosione. Il design regolabile consente di adattarsi facilmente a diverse applicazioni, rendendola ideale per vari progetti. Con la staffa DEH204107, ogni installazione è semplificata, assicurando stabilità e sicurezza nel tempo. Descrizione del produttore: La staffa portaf.xtetti regolabile in inox DEH204107 è un accessorio versatile e resistente, progettato per garantire un supporto sicuro e affidabile. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, offre una durabilità eccezionale e resistenza alla corrosione. Il design regolabile consente di adattarsi facilmente a diverse applicazioni, rendendola ideale per vari progetti. Con la staffa DEH204107, ogni installazione è semplificata, assicurando stabilità e sicurezza nel tempo.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

applicazione

colmo/linea di colmo

tipo di montaggio

serrabile

materiale del supporto

plastica

materiale del supporto

rame

Produttore

STAFFA PORTAF.XTETTI REGOLABILEINOX