Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH216000
Cod. Produttore
216000
Cod. EAN
4013364020054

Informazioni di prodotto

Staffa portaf.xtetti con cavalotto 2viti

Documentazione tecnica

La staffa portaf.xtetti con cavalotto DEH216000 è un accessorio essenziale per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre robustezza e durata nel tempo. Il design intelligente facilita l'installazione e l'utilizzo, rendendola ideale per diverse applicazioni elettriche. Con il suo aspetto pratico e funzionale, è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: La staffa portaf.xtetti con cavalotto DEH216000 è un accessorio essenziale per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre robustezza e durata nel tempo. Il design intelligente facilita l'installazione e l'utilizzo, rendendola ideale per diverse applicazioni elettriche. Con il suo aspetto pratico e funzionale, è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

applicazione

tetto in lamiera ondulata

tipo di montaggio

avvitabile

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

diametro del conduttore

7.0 mm 10.0 mm

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

materiale del supporto

plastica

Produttore

STAFFA PORTAF.XTETTI CON CAVALOTTO