Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH204469
Cod. Produttore
204469
Cod. EAN
4013364124851

Informazioni di prodotto

Staffa portaf.x tettiSPANNsnap lightINOX
Scopri la staffa portafinestra TettispannSnap Ligh, un prodotto essenziale per garantire stabilità e sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa è progettata per resistere nel tempo, offrendo prestazioni eccellenti. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono ideale per applicazioni elettriche. Non lasciare nulla al caso, scegli la staffa portafinestra che combina resistenza e praticità per i tuoi progetti. Descrizione del produttore: Scopri la staffa portafinestra TettispannSnap Ligh, un prodotto essenziale per garantire stabilità e sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa è progettata per resistere nel tempo, offrendo prestazioni eccellenti. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono ideale per applicazioni elettriche. Non lasciare nulla al caso, scegli la staffa portafinestra che combina resistenza e praticità per i tuoi progetti.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

applicazione

colmo/linea di colmo

tipo di montaggio

serrabile

zona di tensione

180.0 mm 280.0 mm

materiale del supporto

plastica

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)