Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH253333
Cod. Produttore
253333
Cod. EAN
4013364153578

Informazioni di prodotto

Staffa portaf.x tetti con piastra base
Scopri la staffa portaf.x tetti con piastra B, un prodotto robusto e versatile, ideale per garantire una solida installazione. Realizzata in materiale di alta qualità, questa staffa offre resistenza e durata nel tempo. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e sicura, perfetta per vari tipi di tetti. Con un design funzionale e pratico, è l'accessorio perfetto per le tue esigenze di montaggio. Scegli la staffa portaf.x tetti con piastra B per un supporto affidabile. Descrizione del produttore: Scopri la staffa portaf.x tetti con piastra B, un prodotto robusto e versatile, ideale per garantire una solida installazione. Realizzata in materiale di alta qualità, questa staffa offre resistenza e durata nel tempo. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e sicura, perfetta per vari tipi di tetti. Con un design funzionale e pratico, è l'accessorio perfetto per le tue esigenze di montaggio. Scegli la staffa portaf.x tetti con piastra B per un supporto affidabile.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

diametro del conduttore

27.0 mm 27.0 mm

applicazione

tetto piatto

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del supporto

calcestruzzo

Produttore

STAFFA PORTAF.X TETTI CON PIASTRA B