Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH275030
Cod. Produttore
275030
Cod. EAN
4013364095847

Informazioni di prodotto

Staffa portaf.con cavallotto INOX xTd16
Scopri la staffa portaf.con cavalletto inossidabile, un prodotto di alta qualità progettato per garantire resistenza e durata. Realizzata in acciaio inox, questa staffa è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua finitura elegante non solo offre un aspetto moderno, ma resiste anche alla corrosione, rendendola perfetta per ambienti esterni. Scegli questa staffa per un supporto sicuro e stabile nei tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri la staffa portaf.con cavalletto inossidabile, un prodotto di alta qualità progettato per garantire resistenza e durata. Realizzata in acciaio inox, questa staffa è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua finitura elegante non solo offre un aspetto moderno, ma resiste anche alla corrosione, rendendola perfetta per ambienti esterni. Scegli questa staffa per un supporto sicuro e stabile nei tuoi progetti elettrici.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

30×3,5 mm piatto

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo/pressofusione di zinco

tipo di fissaggio supporto

foro con filettatura M

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

materiale del bloccaggio

acciaio zincato a caldo

materiale della parte inferiore

pressofusione di zinco

dimensione della filettatura metrica

8

distanza parete

20.0 mm 20.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAF.CON CAVALLOTTO INOX X