Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH275116
Cod. Produttore
275116
Cod. EAN
4013364095823

Informazioni di prodotto

Staffa portaasta con cavallotto in Zama
La staffa portasta DEH275116 è un elemento essenziale per garantire stabilità e supporto. Realizzata in robusto materiale, questa staffa è progettata per resistere a condizioni di utilizzo intenso. Il suo design innovativo con cavalletto assicura un montaggio sicuro e una durata nel tempo. Perfetta per applicazioni elettriche, questa staffa rappresenta una soluzione pratica e affidabile per ogni esigenza di supporto. La qualità dei materiali utilizzati ne esalta la funzionalità e l'efficienza. Descrizione del produttore: La staffa portasta DEH275116 è un elemento essenziale per garantire stabilità e supporto. Realizzata in robusto materiale, questa staffa è progettata per resistere a condizioni di utilizzo intenso. Il suo design innovativo con cavalletto assicura un montaggio sicuro e una durata nel tempo. Perfetta per applicazioni elettriche, questa staffa rappresenta una soluzione pratica e affidabile per ogni esigenza di supporto. La qualità dei materiali utilizzati ne esalta la funzionalità e l'efficienza.

tipo di fissaggio asta

con fascetta a vite

diametro della barra

16 mm

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

tipo di fissaggio supporto

foro con filettatura M

materiale del bloccaggio

acciaio zincato a caldo

materiale della parte inferiore

pressofusione di zinco

dimensione della filettatura metrica

8

Produttore

STAFFA PORTAASTA CON CAVALLOTTO IN