Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH277230
Cod. Produttore
277230
Cod. EAN
4013364110984

Informazioni di prodotto

Staffa porta piatto con piastra Fe/tZn
La staffa porta piatto con piastra FE è un accessorio essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente, questa staffa offre un supporto robusto, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità. Il design funzionale e la finitura di alta qualità la rendono una scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate. Scegli la staffa porta piatto con piastra FE per un'installazione sicura e duratura nei tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: La staffa porta piatto con piastra FE è un accessorio essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente, questa staffa offre un supporto robusto, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità. Il design funzionale e la finitura di alta qualità la rendono una scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate. Scegli la staffa porta piatto con piastra FE per un'installazione sicura e duratura nei tuoi progetti elettrici.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

dimensioni del conduttore

6-10 mm circolare + piatto fino a 11 mm di spessore

tipo di fissaggio supporto

foro

distanza parete

11.0 mm 11.0 mm

Produttore

STAFFA PORTA PIATTO CON PIASTRA FE