Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH275260
Cod. Produttore
275260
Cod. EAN
4013364095830

Informazioni di prodotto

Staffa porta asta con rondella di copert.

Documentazione tecnica

La staffa porta asta con rondella di C DEH275260 è un accessorio indispensabile per garantire la stabilità e il supporto delle aste in ambito elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa assicura una durata nel tempo e una resistenza ottimale. Il design funzionale permette un'installazione semplice e sicura, rendendola ideale per diverse applicazioni. Scegli la staffa porta asta DEH275260 per un supporto affidabile e professionale. Descrizione del produttore: La staffa porta asta con rondella di C DEH275260 è un accessorio indispensabile per garantire la stabilità e il supporto delle aste in ambito elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa assicura una durata nel tempo e una resistenza ottimale. Il design funzionale permette un'installazione semplice e sicura, rendendola ideale per diverse applicazioni. Scegli la staffa porta asta DEH275260 per un supporto affidabile e professionale.

tipo di fissaggio asta

con fascetta a vite

diametro della barra

16 mm

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

tipo di fissaggio supporto

con tassello

materiale del bloccaggio

acciaio zincato a caldo

materiale della parte inferiore

pressofusione di zinco

dimensione della filettatura metrica

8

Produttore

STAFFA PORTA ASTA CON RONDELLA DI C