Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVZ06W
Cod. Produttore
XVZ06W
Cod. EAN
3606487130468

Informazioni di prodotto

Accessorio di montaggio universale, colonna luminosa modulare Harmony XV4/XV6/XVB7, staffa pieghevole in plastica, bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa staffa pieghevole fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, caratterizzate da colonne luminose modulari progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. È progettato per montare una colonna luminosa a diverse angolazioni (le viti di fissaggio sono incluse). La staffa pieghevole XVZ06W è progettata per l'ingresso ACvi dal basso. Deve essere dotata di un tubo di diametro 25 mm, da acquistare separatamente. Questo prodotto è dotato di grado di protezione IP40. Realizzato in plastica bianca, misura 94 mm di altezza e pesa 123 g. La staffa pieghevole può essere combinata con tubi in alluminio da 25 mm di diametro, adattatori per il montaggio sulla base e una staffa per il montaggio a parete. La gamma di torri luminose Harmony è caratterizzata da un design elegante che incorpora LED a risparmio energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Bianco

materiale

Plastica

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Staffa pieghevole bianca montaggio universale per colonna luminosa modulare Harmony XV4/XV6/XVB7 IP40 plastica