Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH274030
Cod. Produttore
274030
Cod. EAN
4013364130340

Informazioni di prodotto

Staffa per piatto INOX con filetto M8
Scopri la staffa per piatto in inox con filetto, un prodotto robusto e resistente, ideale per applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio inox, questa staffa offre una solidità e durabilità superiori, garantendo un supporto sicuro. Il design versatile la rende perfetta per diversi utilizzi, mentre il filetto assicura un montaggio semplice e stabile. Scegli questa soluzione di alta qualità per le tue esigenze di installazione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri la staffa per piatto in inox con filetto, un prodotto robusto e resistente, ideale per applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio inox, questa staffa offre una solidità e durabilità superiori, garantendo un supporto sicuro. Il design versatile la rende perfetta per diversi utilizzi, mentre il filetto assicura un montaggio semplice e stabile. Scegli questa soluzione di alta qualità per le tue esigenze di installazione elettrica.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

30×3,5 mm piatto

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

foro con filettatura M

dimensione della filettatura metrica

8

distanza parete

20.0 mm 20.0 mm

Produttore

STAFFA PER PIATTO INOX CON FILETTO