Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH277239
Cod. Produttore
277239
Cod. EAN
4013364111004

Informazioni di prodotto

Staffa per piatto con piastra INOX
Scopri la staffa per piatto con piastra inox, un accessorio essenziale per garantire stabilità e sicurezza. Realizzata in robusto acciaio inox, questa staffa offre una resistenza eccezionale e una lunga durata nel tempo. Il design elegante e funzionale la rende ideale per una varietà di applicazioni, assicurando che i tuoi piatti siano sempre al sicuro. Perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico, questa staffa combina praticità e stile. Descrizione del produttore: Scopri la staffa per piatto con piastra inox, un accessorio essenziale per garantire stabilità e sicurezza. Realizzata in robusto acciaio inox, questa staffa offre una resistenza eccezionale e una lunga durata nel tempo. Il design elegante e funzionale la rende ideale per una varietà di applicazioni, assicurando che i tuoi piatti siano sempre al sicuro. Perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico, questa staffa combina praticità e stile.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

dimensioni del conduttore

6-10 mm circolare + piatto fino a 11 mm di spessore

tipo di fissaggio supporto

foro

distanza parete

11.0 mm 11.0 mm

Produttore

STAFFA PER PIATTO CON PIASTRA INOX