Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH277240
Cod. Produttore
277240
Cod. EAN
4013364022577

Informazioni di prodotto

La staffa per piatto con piastra FE/TZ DEH277240 unisce solidità e affidabilità per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design funzionale
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e intuitivo
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e resistenza nel tempo
  • Prestazioni elevate per applicazioni elettriche sicure
  • Riduzione dei costi di manutenzione
La staffa per piatto con piastra FE/TZ DEH277240 è un prodotto essenziale per chi cerca solidità e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa garantisce una resistenza duratura e prestazioni elevate. Il design funzionale è pensato per facilitare l'installazione e l'uso, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Con un'attenzione particolare ai dettagli, questa staffa è perfetta per soddisfare le esigenze di chi lavora nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La staffa per piatto con piastra FE/TZ DEH277240 è un prodotto essenziale per chi cerca solidità e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa garantisce una resistenza duratura e prestazioni elevate. Il design funzionale è pensato per facilitare l'installazione e l'uso, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Con un'attenzione particolare ai dettagli, questa staffa è perfetta per soddisfare le esigenze di chi lavora nel settore elettrico.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

dimensione della filettatura metrica

8

dimensioni del conduttore

6-10 mm circolare + piatto fino a 11 mm di spessore

Produttore

STAFFA PER PIATTO CON PIASTRA FE/TZ