› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

STAFFA PER CANALETTA

Cod. Rexel MEZU75003006
Cod. Produttore 75003006
Cod. EAN 8033777086276

Informazioni principali

  • Descrizione: Staffa per canaletta
  • Serie: LBPLUS
  • Materiale: Acciaio galvanizzato
  • Protezione: IP 55
  • Portata max carico: 60 Kg
  • Temperatura ambiente: -5/+50 °C
  • Dimensioni: 145x45x31 mm
  • Fissaggio: Brida con cavo acciaio 3m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa per canaletta - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Staffa di montaggio

tipo di fissaggio

Altro

Serie

LBPLUS

STAFFA PER CANALETTA