› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

STAFFA ORIENTABILE ACC E LED

Cod. Rexel BE20122
Cod. Produttore 20122
Cod. EAN 8002219727350

Informazioni principali

  • Serie: BE20122
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: Staffa orientabile
  • Materiale: Acciaio
  • Luce: LED integrato
  • Applicazioni: Industriale e terziario
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Uso: Magazzini e cantieri

Descrizione del prodotto

STAFFA ORIENTABILE ACC E LEDLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: STAFFA ORIENTABILE ACC E LEDLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

kit di fissaggio

STAFFA ORIENTABILE ACC E LED