Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMBR19
Cod. Produttore
NSYMBR19
Cod. EAN
3606480065378

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione efficiente e sicura per applicazioni elettriche standard.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design multiplo
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con sistemi Spacial SF/SM per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Stabilità e sicurezza garantite dalle staffe robuste
  • Ottimizzazione dello spazio grazie alla struttura multipla
  • Affidabilità a lungo termine con riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 4 Staffe per applicazioni 19 Spacial SF/SM

larghezza

23 mm

altezza

58 mm

profondità

55,75 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets

Produttore

Staffa multipla 19 pollici set 4 pezzi per applicazioni rack PanelSeT SF SM