› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

STAFFA LBPLUS TIPO B

Cod. Rexel MEZU75003004
Cod. Produttore 75003004
Cod. EAN 8033777079384

Informazioni principali

  • Serie: LBPLUS
  • Corrente nominale: 60 kg (tipo B)
  • Protezione: IP55
  • Corrente max: 63 A
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Temperatura max: +50°C
  • Fissaggio: Supporto ogni 7 m
  • Rigidità: Tipo B rinforzato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di sospensione 60 kg (tipo B) - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Graffa di fissaggio

tipo di fissaggio

Altro

Serie

LBPLUS

STAFFA LBPLUS TIPO B