› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

STAFFA LB PLUS CON CAVO ACCIAIO 3M

Cod. Rexel MEZU75003009
Cod. Produttore 75003009
Cod. EAN 8033777086290

Informazioni principali

  • Serie: LBPLUS
  • Portata corrente: 25-63 A
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Acciaio galvanizzato
  • Lunghezza cavo acciaio: 3 m
  • Temperatura esercizio: -5/+50 °C
  • Resistenza meccanica: Alta rigidità
  • Colore: RAL 7035

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa a tassello con cavo acciaio 3 m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Altro

tipo di fissaggio

Altro

Serie

LBPLUS

STAFFA LB PLUS CON CAVO ACCIAIO 3M