›

Staffa HBT alluminio nero robusta per impianti elettrici

Cod. Rexel L3ASHBT
Cod. Produttore ASHBT

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: RAL9005 Nero
  • Installazione: Superficie
  • Lunghezza: 313 mm
  • Larghezza: 25 mm
  • Altezza/Profondità: 3 mm
  • Serie: Acces. Telly/Isi
  • Garanzia: 5 Anni

Descrizione del prodotto

Staffa HBT in alluminio con finitura nero RAL9005, progettata per installazione a superficie. Caratterizzata da una struttura resistente e leggera, misura 313 mm di lunghezza, 25 mm di larghezza e 3 mm di altezza/profondità. Ideale come accessorio per applicazioni elettriche, garantisce durata e affidabilità grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. La sua forma e dimensioni la rendono adatta a supportare componenti in modo stabile e sicuro. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'accessorio SHB L3ASHBT, un prodotto versatile della famiglia Acces. Telly/Isi. Realizzato in alluminio di alta qualità, questo accessorio si distingue per il suo elegante colore nero. Con un design pratico e funzionale, è ideale per chi cerca soluzioni innovative nel mondo degli accessori elettrici. La robustezza dell'alluminio garantisce durata e resistenza, rendendo questo prodotto un elemento essenziale per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

130 mm

altezza

25 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

313 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Telly Isi

Staffa HBT alluminio nero robusta per impianti elettrici