Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XM2B04
Cod. Produttore
A9XM2B04
Cod. EAN
3606480437212

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Acti9 Smartlink
  • Composizione kit: 4 adattatori
  • Tipo prodotto: Kit di montaggio
  • Dimensioni confezione: 3,5x1,5x7 cm
  • Peso imballo: 19 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Segmento mercato: Residenziale, terziario
  • Serie: Acti9 iDPN Vigi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri le staffe di fissaggio Smartlink Mult, un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Questa confezione include quattro staffe progettate per garantire stabilità e sicurezza. Realizzate con materiali di alta qualità, offrono una resistenza eccezionale e sono ideali per l'installazione di sistemi elettrici. Le staffe Smartlink Mult sono la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e performance superiori in ogni applicazione.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio

Accessorio

Serie

Acti9 iDPN Vigi

Produttore

Staffa fissaggio Smartlink Multiclip 200A confezione 4 pezzi alta resistenza per impianti elettrici