› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Staffa fissaggio resistente per quadri elettrici IP66

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0342A00
Cod. Produttore 1SL0342A00
Cod. EAN 8000126218169

Informazioni principali

  • Descrizione: STAFFE FISSAGGIO
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: Isolante
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Norme conformità: EN 62208, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Staffe di fissaggio in plastica progettate per garantire un montaggio sicuro e stabile di componenti elettrici all'interno di quadri e contenitori. Questi accessori sono realizzati in materiale plastico resistente, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. Il design delle staffe permette un'installazione semplice e rapida, facilitando l'assemblaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideali per applicazioni che richiedono supporti robusti e leggeri, contribuiscono a mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno delle cabine elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXING BRACKETS Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

132 mm

profondità

8 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Plastica

Serie

Various Gemini Accessories

Staffa fissaggio resistente per quadri elettrici IP66
€ 12,33 x 1 pz.