› Illuminazione

STAFFA FISSAGGIO PLAFONE

Cod. Rexel BE12664
Cod. Produttore 12664
Cod. EAN 8002219720184

Informazioni principali

  • Descrizione: STAFFA FISSAGGIO PLAFONE
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Installazione sospensioni
  • Durabilità: Resistente nel tempo
  • Montaggio: Sicuro e stabile
  • Applicazioni: Versatile
  • Finitura: Curata e professionale
  • Serie: BE12664

Descrizione del prodotto

La staffa di fissaggio per plafoniere rappresenta una soluzione ideale per l'installazione di sospensioni industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa garantisce durabilità e resistenza nel tempo, rendendola perfetta per ambienti di lavoro esigenti. Il design funzionale facilita un montaggio sicuro e stabile, assicurando che le plafoniere siano fissate in modo appropriato per un'illuminazione efficace. Grazie alla sua versatilità, è adatta a diverse applicazioni, rendendola un componente essenziale per qualsiasi progetto di illuminazione industriale. Con una finitura curata, la staffa si integra perfettamente con il resto dell'impianto elettrico, mantenendo un aspetto professionale e ordinato. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nell'installazione di sistemi di illuminazione. Descrizione del produttore: La staffa di fissaggio per plafoniere rappresenta una soluzione ideale per l'installazione di sospensioni industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa garantisce durabilità e resistenza nel tempo, rendendola perfetta per ambienti di lavoro esigenti. Il design funzionale facilita un montaggio sicuro e stabile, assicurando che le plafoniere siano fissate in modo appropriato per un'illuminazione efficace. Grazie alla sua versatilità, è adatta a diverse applicazioni, rendendola un componente essenziale per qualsiasi progetto di illuminazione industriale. Con una finitura curata, la staffa si integra perfettamente con il resto dell'impianto elettrico, mantenendo un aspetto professionale e ordinato. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nell'installazione di sistemi di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

kit di fissaggio

STAFFA FISSAGGIO PLAFONE