› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Staffa fissaggio muro metallo robusta per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0401A00
Cod. Produttore 1SL0401A00
Cod. EAN 8000126046892

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo
  • Fissaggio: A muro
  • Utilizzo: Kit staffe
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Staffe di fissaggio a muro realizzate in acciaio, ideali per garantire un montaggio solido e sicuro di componenti elettrici. Questi accessori sono progettati per offrire resistenza e durabilità, assicurando una corretta installazione e stabilità nel tempo. Le staffe presentano fori predisposti per un facile fissaggio e si adattano perfettamente a diverse configurazioni di quadri elettrici, contribuendo a mantenere ordine e funzionalità negli impianti. La scelta del materiale in acciaio conferisce robustezza e affidabilità, rendendo queste staffe un elemento essenziale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: METAL KIT WALL FIXING BRACKETS;METAL KIT WALL FIXING BRACKETS

Caratteristiche tecniche

larghezza

131,5 mm

altezza

39,5 mm

profondità

4 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Staffa fissaggio muro metallo robusta per impianti elettrici