Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCFS96
Cod. Produttore
NSYCFS96
Cod. EAN
3606480063305

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Larghezza nominale: 600 mm
  • Angolo di supporto: 90°
  • Regolazione: Passo 25 mm
  • Interasse fissaggio: 550 mm
  • Altezza: 20 mm
  • Composizione: 2 guide + fissaggi
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto di fissaggio per cavi per PanelSeT SFN e armadi elettrici PanelSeT SM. Questo articolo deve essere installata in armadi con angolo nominale di 600 mm e un angolo di supporto di 90°. Questo accessorio di cablaggio multiuso è montato sulla struttura dell'armadio e può essere regolato in profondità ogni 25 mm. È realizzato in acciaio con una finitura superficiale zincata. Il set comprende 2 guide ed elementi di fissaggio. 2 elementi di fissaggio e guida

colore

Zinco

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

590 N

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Staffa fissaggio cavi angolo 90° lunghezza 600 mm per armadi elettrici PanelSeT