›

STAFFA FISSAGGIO BARRA ELET MF

Cod. Rexel BE12659
Cod. Produttore 12659
Cod. EAN 8002219922366

Informazioni principali

  • Tipo: STAFFA FISSAGGIO
  • Applicazione: BARRA ELETTRICA
  • Serie: MF
  • Uso: Illuminazione ambienti
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile e sicura
  • Compatibilità: Proiettori e lampade
  • Marca: Beghelli

Descrizione del prodotto

STAFFA FISSAGGIO BARRA ELET MFLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: STAFFA FISSAGGIO BARRA ELET MFLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

kit di fissaggio

STAFFA FISSAGGIO BARRA ELET MF