Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEDCOS
Cod. Produttore
NSYEDCOS
Cod. EAN
3606480181603

Informazioni di prodotto

Set di 2 staffe per barra di terra per casse in metallo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffa di fissaggio in acciaio zincato per cassette PanelSeT PLM, PanelSeT PLA, PanelSeT CRN, PanelSeT S3D e PanelSeT S3CM La larghezza è di 90 mm L'altezza è di 38 mm La profondità è di 39 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 capicorda fissa Consente l'installazione di una guida DIN e di una striscia di terra su piani diversi per ridurre al minimo il raggio dei cavi

larghezza

73 mm

Tipologia

Altro

altezza

45 mm

profondità

39 mm

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Staffa fissaggio acciaio zincato 90x38x39 mm per cassette PanelSeT con capicorda kit 2 pezzi