Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEDCOC
Cod. Produttore
NSYEDCOC
Cod. EAN
3606480181597

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 110 mm
  • Tipo di fissaggio: Con elemento di fissaggio
  • Supporto: Barra di terra, Guida DIN
  • Composizione: Elementi di fissaggio, 2 dadi
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffa di fissaggio in acciaio zincato per armadi PanelSeT La lunghezza è di 110 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 capicorda fissa Consente l'installazione di una guida DIN e di una striscia di terra su piani diversi per ridurre al minimo il raggio dei cavi

larghezza

20 mm

Tipologia

Altro

altezza

110 mm

profondità

24 mm

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Staffa fissaggio acciaio zincato 110 mm per armadi PanelSeT con 2 squadrette barre terra su guida