Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030302
Cod. Produttore
2030302
Cod. EAN
8032887007621

Informazioni di prodotto

Staffa di sostegno STS-B100 ZS
Descrizione del produttore: Staffa di sostegno STS-B80 ZS progettata per garantire un supporto robusto e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza, questa staffa facilita il montaggio e il fissaggio di componenti elettrici, contribuendo a mantenere l’ordine e l’efficienza degli impianti. La sua struttura è studiata per offrire un supporto ottimale, adattandosi facilmente a diverse configurazioni.

lunghezza

40 mm

larghezza

106 mm

altezza

120 mm

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Staffa sostegno STS-B80 ZS robusta alta qualità per installazioni elettriche sicurezza montaggio efficiente