Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2130308
Cod. Produttore
2130308
Cod. EAN
8032887038779

Informazioni di prodotto

Distanziatore per prof. DPL VB
Descrizione del produttore: Staffa di sostegno realizzata per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettata con materiali resistenti, assicura un supporto stabile e duraturo per componenti e strutture, facilitando il montaggio e la manutenzione. La sua struttura è studiata per offrire una facile integrazione in diversi ambienti elettrici, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono un sostegno solido e duraturo.

lunghezza

40 mm

larghezza

505 mm

altezza

120 mm

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Produttore

Staffa di sostegno STS-B500 VB robusta per installazioni elettriche e supporto componenti