Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030301
Cod. Produttore
2030301
Cod. EAN
8032887007614

Informazioni di prodotto

Staffa di sostegno STS-B80 ZS
Descrizione del produttore: La staffa di sostegno STS-B50 ZS è un componente essenziale per l'installazione e il supporto di impianti elettrici, garantendo robustezza e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Questo accessorio è ideale per fissaggi sicuri e stabili, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti. La sua struttura compatta e funzionale la rende adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico, offrendo una soluzione pratica e durevole per il supporto di componenti e dispositivi.

lunghezza

40 mm

larghezza

72 mm

altezza

120 mm

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Staffa di sostegno STS-B50 ZS robusta per impianti elettrici, supporto sicuro e durevole