Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030307
Cod. Produttore
2030307
Cod. EAN
8032887042059

Informazioni di prodotto

Staffa di sostegno STS-B500 ZS
Descrizione del produttore: La staffa di sostegno STS-B400 ZS è un componente essenziale per il fissaggio e la stabilizzazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e trattata con finitura zincata, garantisce durabilità e protezione contro la corrosione. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile, questa staffa offre robustezza e facilità di installazione, assicurando la sicurezza e la stabilità delle strutture elettriche.

lunghezza

40 mm

larghezza

405 mm

altezza

120 mm

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Staffa sostegno STS-B400 zincata robusta per impianti elettrici fissaggio stabile