Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2230307
Cod. Produttore
2230307
Cod. EAN
8032887039233

Informazioni di prodotto

Staffa di sostegno STS-B500 VG
Descrizione del produttore: Staffa di sostegno in acciaio verniciato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e affidabile. Progettata per garantire stabilità e durata nel tempo, si adatta perfettamente a diverse configurazioni di installazione. La finitura verniciata protegge da corrosione e usura, assicurando prestazioni costanti anche in ambienti impegnativi. Questo prodotto è una soluzione pratica e resistente per il fissaggio e il sostegno di componenti elettrici.

lunghezza

40 mm

larghezza

405 mm

altezza

120 mm

numero RAL

7035

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Produttore

Staffa sostegno STS-B400 acciaio verniciato per applicazioni elettriche robusta e resistente