Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2130307
Cod. Produttore
2130307
Cod. EAN
8032887038762

Informazioni di prodotto

Staffa di sostegno STS-B500 VB
Descrizione del produttore: Staffa di sostegno robusta e affidabile, progettata per garantire una solida installazione in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e stabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo. Ideale per supportare componenti elettrici in modo sicuro, facilita il montaggio e la manutenzione degli impianti. La sua struttura è studiata per offrire un supporto efficace, contribuendo a mantenere l’ordine e la sicurezza nelle installazioni elettriche.

lunghezza

40 mm

larghezza

405 mm

altezza

120 mm

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Produttore

Staffa di sostegno robusta STS-B400 VB per impianti elettrici, supporto sicuro e duraturo