Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030306
Cod. Produttore
2030306
Cod. EAN
8032887007669

Informazioni di prodotto

Staffa di sostegno STS-B400 ZS
Descrizione del produttore: La staffa di sostegno STS-B300 ZS è un componente essenziale per il fissaggio e il supporto di impianti elettrici, garantendo stabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e affidabilità anche in ambienti impegnativi. Questo accessorio è progettato per facilitare il montaggio e l'organizzazione dei sistemi elettrici, contribuendo a un'installazione ordinata e funzionale. Ideale per applicazioni professionali, la staffa offre una soluzione pratica e robusta per il supporto di vari componenti elettrici.

lunghezza

40 mm

larghezza

326 mm

altezza

120 mm

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Staffa di sostegno STS-B300 ZS resistente per impianti elettrici professionali