Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2130306
Cod. Produttore
2130306
Cod. EAN
8032887038755

Informazioni di prodotto

Staffa di sostegno STS-B400 VB
Descrizione del produttore: Staffa di sostegno in metallo progettata per garantire stabilità e robustezza nelle installazioni elettriche. Ideale per supportare componenti e strutture, offre una soluzione affidabile per il fissaggio sicuro in ambienti industriali e civili. La sua costruzione resistente assicura durata nel tempo e facilità di montaggio, rendendola un elemento essenziale per il corretto posizionamento e la gestione degli impianti elettrici.

lunghezza

40 mm

larghezza

326 mm

altezza

120 mm

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Produttore

Staffa sostegno metallo STS-B300 VB robusta per installazioni elettriche industriali e civili