Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030305
Cod. Produttore
2030305
Cod. EAN
8032887007652

Informazioni di prodotto

Staffa di sostegno STS-B300 ZS
Descrizione del produttore: Staffa di sostegno in acciaio zincato, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre un supporto stabile e sicuro per l’installazione di componenti e impianti. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendola adatta anche per ambienti con condizioni ambientali difficili. Prodotto affidabile e versatile, adatto a diverse esigenze di montaggio e fissaggio nel settore elettrico.

lunghezza

40 mm

larghezza

226 mm

altezza

120 mm

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Staffa sostegno STS-B200 acciaio zincato resistente corrosione per impianti elettrici