Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2130305
Cod. Produttore
2130305
Cod. EAN
8032887038748

Informazioni di prodotto

Staffa di sostegno STS-B300 VB
Descrizione del produttore: Staffa di sostegno realizzata per garantire robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche. Progettata con materiali resistenti, assicura un supporto affidabile per componenti e strutture, facilitando il montaggio e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono durabilità e sicurezza, questa staffa si integra perfettamente in ambienti elettrici professionali.

lunghezza

40 mm

larghezza

226 mm

altezza

120 mm

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Produttore

Staffa di sostegno STS-B200 VB robusta per installazioni elettriche professionali