Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030304
Cod. Produttore
2030304
Cod. EAN
8032887007645

Informazioni di prodotto

Staffa di sostegno STS-B200 ZS
Descrizione del produttore: Staffa di sostegno in acciaio zincato, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e sicuro, questa staffa assicura facilità di installazione e resistenza alla corrosione, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti impegnativi. La finitura zincata conferisce protezione aggiuntiva, rendendo il prodotto adatto a molteplici utilizzi nel settore dell’impiantistica elettrica.

lunghezza

40 mm

larghezza

176 mm

altezza

120 mm

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Staffa di sostegno STS-B150 acciaio zincato resistente per impianti elettrici