Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2130304
Cod. Produttore
2130304
Cod. EAN
8032887038731

Informazioni di prodotto

Staffa di sostegno STS-B200 VB
Descrizione del produttore: Staffa di sostegno robusta e affidabile, progettata per garantire un supporto stabile e duraturo in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel fissaggio di componenti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e assicurare una tenuta ottimale nel tempo, contribuendo alla protezione e all’efficienza degli impianti. Adatta a diversi contesti di utilizzo, questa staffa rappresenta una soluzione pratica e funzionale per il supporto di apparecchiature elettriche.

lunghezza

40 mm

larghezza

176 mm

altezza

120 mm

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Produttore

Staffa di sostegno STS-B150 VB robusta per impianti elettrici fissaggio sicuro