Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030303
Cod. Produttore
2030303
Cod. EAN
8032887007638

Informazioni di prodotto

Staffa di sostegno STS-B150 ZS
Descrizione del produttore: Staffa di sostegno in metallo zincato, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e sicuro, questa staffa offre facilità di installazione e resistenza alla corrosione. La sua struttura compatta e solida la rende adatta a diversi ambienti e condizioni operative, assicurando un fissaggio affidabile per componenti elettrici.

lunghezza

40 mm

larghezza

126 mm

altezza

120 mm

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Staffa di sostegno metallica zincata robusta per applicazioni elettriche fissaggio sicuro